画像準備中

アスファルト温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70975479 品番EA728GK-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。

材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス 形状感温部:先トガリ 寸法(mm)ダイヤル径:150 質量(g)465 測定範囲(℃)0〜200 精度±1目盛 1目盛(℃)2 感温部(mm)Φ8×200 ケース外径(Φmm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする