UV耐水シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70975515 品番 EA915BB-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,100
販売価格(税別)
31,000

耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。

用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに 材質【周囲ロープ】ポリプロピレン 厚さ(mm)0.62 【表】OD【裏】黒 寸法(m)3.6×5.4 材質(シート)ポリエチレン (シート) アルミニウム (ハトメ) ポリプロピレン (周囲ロープ) 番手#7000 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする