エスコ
エスコの ねじ緩み止め
エスコの 中強度
ねじロック (高粘度・中接着)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70975601
品番
EA933A-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
ロックタイトNo.262相当品。
使用温度範囲(℃)
-60〜150
液色
赤
内容量(mL)
50
適合ねじ
M36以下
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
40〜55
剪断強度(N/mm
2
)
10〜15
粘度
高
硬化時間(分)
10〜20
完全硬化時間
3〜6時間
最大隙間(mm)
0.25
危険物の類別
非危険物
接着力
高粘度