標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1〜28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。