画像準備中

アクリルオイラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズG1/4” 注文コード70975786 品番EA991CV-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,304
販売価格(税別)
6,640
この商品はねじサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

油蓋を横にスライドさせて油を入れます。振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。

用途軸受けの潤滑に 材質真鍮、アクリル(ニッケルメッキ) 全長(mm)176 容量(mL)215 胴径(Φmm)75 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする