画像準備中

ホース 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70976739 品番6.390-284.0
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする