5ポート 2.5Gスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70977308 品番TEG-S351/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【MACアドレステーブル】16Kエントリ セット内容本体、ACアダプタ 寸法(mm)121×75×26 質量(g)230 電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A 適合規格CE、FCC、LVD 能力【スイッチングファブリック】25Gbps、【転送】18.6Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)4.5 インターフェース2.5G RJ-45ポート x5 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーター バッファメモリ1MB 動作温度(℃)0〜40 ジャンボフレーム10KB ネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 MTBF(時間)975,762(25℃時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする