26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70977360 品番TI-G262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子 セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット 規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z 適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6 能力【転送】38.69Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)10.64 インターフェース(デバイス)ギガビットポート×24、ギガビットSFPポート×2、LEDインジケーター 製品質量(g)936 動作温度(℃)-40〜75 動作湿度(%)95 製品サイズ(mm)163×120×77 ジャンボフレーム9KB データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、ファイバーSFP(全二重2000Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)48〜56 DC リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モード MTBF(時間)520000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする