仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】4Kエントリ
セット内容本体、ラックマウントキット、ACコード
寸法(mm)280×180×44
質量(g)1684
電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵
適合規格CE、FCC、UL
能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)10(PD未接続時)
インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーター
バッファメモリ1MB
動作温度(℃)0〜40
ジャンボフレーム12KB
ネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bz
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.9
MTBF(時間)221,000
PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護