16ポート ギガビットデスクトップスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70977387 品番TEG-S17D/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【MACアドレステーブル】8Kエントリ セット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、ACコード 寸法(mm)216×132×43 質量(g)414 電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.2A、電源内蔵 適合規格FCC、CE、ETL 能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)9.19 インターフェースギガビットポート x16、LEDインジケーター バッファメモリ512KB 動作温度(℃)0〜40 ジャンボフレーム9KB ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバー(全二重2000Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 MTBF(時間)11,121,721

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする