ギガビット60W PoE++インジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70977405 品番TPE-116GI/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【筐体】プラスチック セット内容本体、ACコード 寸法(mm)155×58×34 質量(g)214 電源入力100-240V AC、50/60Hz、1.5A、電源内蔵 適合規格CE、FCC、ETL、LVD 最大消費電力(W)0.9(PD 未接続時) インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE++ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター 動作温度(℃)0〜40 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 PoE対応【パジェット】60W、【仕様】電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする