仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】2K
セット内容本体、クイックインストールガイド
寸法(mm)110×70×29
質量(g)125
電源PoE++デバイスから給電
適合規格CE、FCC
最大消費電力(W)3.3
インターフェースギガビットPoE++入力ポート x1、ギガビットPoE出力ポート x2、LEDインジケーター
バッファメモリ1MB
動作温度(℃)0〜45
ジャンボフレーム9KB
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.95
PoE対応【パジェット】60W、【仕様】PD電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8PSE電源(+)1・2、電源(-)3・6