ハイブリッドクールネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70977649 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水冷服の首元にペルチェを2つ搭載!
炎天下でプロが使う「本気冷却」を日常で使えるよう開発しました。
愛用リュックに取り付けるペルチェ 冷却プレート。
電源ON10秒で冷たい!
電子冷熱に使われるペルチェ素子とは、半導体の一種で、ある方向に直流電流を流すと、素子の上 面で吸熱(冷却)し、下面で発熱(加熱)する性質を持つものです。
ペルチェは冷蔵庫やワインセラー、美顔器などにも活用されている電子部品で、電源を入れると瞬 時に冷たくなることから、効率的に身体を冷やすことができます。
物質に電流を流すと、物質の片面で発熱が、もう片面で吸熱が発生します。
電流の向きを変えるだけで、冷却と加熱が切り替えられるのはこのためです。
P→N接合部分では放熱現象が発生し、N→P接合部分では吸熱現象が発生。
N型半導体、金属、P型半導体の順で接続されたものが特に効率よく吸熱と発熱を行います。
首元には、脇の下や太ももの付け根と同じく太い血管が走っています。
火照った体をスピーディーにクールダウンさせたい場合には首元をピンポイントで冷やすのが効果的。
本品は、通勤・通学のリュック使用時に、短時間でガツンと冷却することができます。
ペルチェ素子のベストや空調ウェアは、現場で働く職人さんのあいだで、人気が大爆発している冷却アイテムです。プロ仕様の冷却ペルチェは丈夫で壊れにくく、冷却効果を徹底追求しています。
そのぶん値段も高いけれど機能はハイスペック。過酷な暑さの中で、毎日ガンガン使っても、頼もしく稼働します。
本品は、このプロ仕様の冷却ペルチェをコンパクトサイズに企画デザインしました。

用途
※冷却プレート表面の温度が、環境温度から最大で-22℃低下することを指します。
※環境温度が33℃の場合、プレート表面が11℃になります。
付属品単品付属:ペルチェ2個、取扱説明書、保証書 ブラック タイプ単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする