リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード70978008 品番RS-F2-RG10-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料
リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。
この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、
薄肉形状の造形に最適です。
※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
材料名の10kは引張弾性率から付けられています。
引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。
Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。
表面を塗装したと見間違えるような状態になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする