a35878 トイレノズルのお掃除職人 ファミリー・ライフ 70981201 a35878 トイレノズルのお掃除職人 ファミリー・ライフ 70981201 a35878 トイレノズルのお掃除職人 ファミリー・ライフ 70981201 a35878 トイレノズルのお掃除職人 ファミリー・ライフ 70981201 a35878 トイレノズルのお掃除職人 ファミリー・ライフ 70981201

トイレノズルのお掃除職人

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(35本) 注文コード 70981201 品番 a35878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ノズルに通すだけの簡単お掃除グッズ!
気になるノズル汚れから便器のすき間の汚れまでこれ1本で隅々までキレイに。使い捨てタイプで手を汚さず衛生的
360度のクエン酸加工のスポンジで表裏の汚れをスッキリ落とす!
洗浄ノズルの穴までお掃除
水垢・カビを防いでキレイを保ちます
便器の汚れにも:頑固な汚れは先端で、すき間汚れはヘラで
これ1本で4役の優れモノ!

材質ポリプロピレン、ポリエステル不織布(クエン酸加工) 質量(g)1本:(約)9 タイプ35本組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本:(約)15.4×5.7×0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする