EMG-S1.0B モルタルミキサー 栄和機械工業 70981901 EMG-S1.0B モルタルミキサー 栄和機械工業 70981901 EMG-S1.0B モルタルミキサー 栄和機械工業 70981901

モルタルミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70981901 品番 EMG-S1.0B
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途モルタル混練用 質量(kg)35 容量(L)28 出力単相100V/0.2kW 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)600×720×500 使用の目安材料投入/セメント約8.2kg、砂20kg、水適量 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)530×200
関連資料:(0.8MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け渡し時フォークリフトが必要となります
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする