ガードバー (LED付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード70982120 品番EA983FV-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

入数:2本。LED付き。

材質ABS樹脂、吊輪 :ポリエチレン 長さ(m)2 電源ソーラー電池 先端径(mm)約Φ90 質量(g/本)412 直径(mm)Φ34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする