画像準備中

キャスター (固定金具・ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)(4km/h時)10000 注文コード70982129 品番EA986KX-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥465,850
販売価格(税別)
423,500
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:300×110 質量(g)54870 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 全高(mm)430 耐荷重(kg)(4km/h時)10000 耐熱温度(℃)-20〜80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする