画像準備中

キャスター (固定金具・ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70982156 品番EA986KY-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,008,810
販売価格(税別)
917,100

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:400×110 質量(g)84520 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80 ショアD 全高(mm)530 耐荷重(kg)(4km/h時)12000 耐熱温度(℃)-20〜80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする