エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの 機器用チャージホース
チャージングホース (R12・R22・R502)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
70982190
品番
EA104BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
色
赤・青・黄
使用圧力(MPa)
5.17
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6×14.5
全長(cm)
150
ねじサイズ
UNF7/16-20 (1/4”フレア)