エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの チューブカッター
チューブカッター (被覆銅管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70982400
品番
EA202RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。
適合
管外径:1/4”〜1.1/8、銅管 (被覆)
幅(mm)
25
全長(mm)
65
高さ(mm)
51