エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの エキスパンダ
エキスパンダーヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70982418
品番
EA208-4HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,395
販売価格(税別)
¥
9,450
バスケットに入れる
EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
材質
クロムモリブデン鋼
呼び径(mm)
冷媒管:12.7
呼び径
水道管:3/8”
適合管外径(インチ)
銅管:1/2”