画像準備中

エキスパンダーボディー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70982445 品番EA208BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700

EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H〜-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。

全長(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする