エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの エキスパンダ
エキスパンダーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70982470
品番
EA208S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,500
販売価格(税別)
¥
75,000
バスケットに入れる
エキスパンダーヘッドはEA208-3HB〜-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
全長(mm)
380
材質(本体)
クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)
410×160×55 (H)
材質(ケース)
スチール
寸法(inch)
エキスパンダーヘッド:3/8” ・1/2” ・5/8” ・3/4” ・1”