画像準備中

チューブベンダーセット (ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード70982479 品番EA270A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,640
販売価格(税別)
42,400

なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。

適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8” 全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420 材質(本体)アルミ鋳物製 ケース寸法(mm)570×210×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする