E3タングステン電極棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 70982497 品番 EA315MS-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,377
販売価格(税別)
3,070

10本入り。E3(レアアース)。

長さ(mm)【電極棒】150 質量(g)73 適合品番EA315MC-1A 棒径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする