エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミパイプ
アルミ平角パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
20×40
注文コード
70982865
品番
EA440HD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。構造材や下地などに。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
20×40
全長(mm)
1000
色
シルバー