エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの MCナイロン
エスコの MCナイロン樹脂丸棒
MCナイロン丸棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70982890
品番
EA441NA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
材質
MCナイロン(MC901)
全長(mm)
500
公差(mm)
全長:+1.0〜+15.0、外径:+0.1〜+1.0
外径(mm)
20
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長