カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70983075 品番EA300-5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。

全長(mm)58 質量(g)44 使用圧力(MPa)0.1以下 接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする