画像準備中

ガラススクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70983179 品番EA524AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130

安全のためのコントロールボタン付き。ブレード幅が本体幅より1.6mmずつ短いのでコーナーを傷つけません。ガラス、ミラー、フロントガラス、風よけから被覆物、塗料、ステッカーを剥せます。握りやすさと正確な操作性を追求した形状。

付属品替刃×5枚 全長(mm)128 質量(g)84 角度(°)ブレード:5 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする