ガスケットスクレーパー (貫通柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 刃幅(mm)直刃 (長):13、直刃 (短):25、曲刃:25、かぎ刃:25 注文コード70983197 品番EA524AE-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700
この商品は刃幅など2種類から選べます 他の種類を見る

ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適。耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。ハンマーヘッド付き。

全長(mm)直刃 (長):280、直刃 (短):210、曲刃:275、かぎ刃:280 刃幅(mm)直刃 (長):13、直刃 (短):25、曲刃:25、かぎ刃:25 刃厚(mm)直刃 (長):1.2、直刃 (短):1.0、曲刃:1.0、かぎ刃:1.4 材質(刃)高炭素鋼 材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする