L型クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70983240 品番 EA526DA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640

保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。

材質(本体)スチール 締付け能力408kgf 口の開き(mm)0〜200 材質(ジョー)鋳鉄 口深(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする