画像準備中

L型クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口の開き(mm)0〜600 注文コード70983267 品番EA526DB-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800
この商品は口の開き3種類から選べます 他の種類を見る

スイベル式ヘッド。

材質(本体)スチール 締付け能力800kgf 口の開き(mm)0〜600 材質(ジョー)鋳鉄 口深(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする