エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70983301
品番
EA526TG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,148
販売価格(税別)
¥
4,680
バスケットに入れる
スイベルヘッド付き。
全長(mm)
500
質量(kg)
1.47
材質(本体)
鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、
ハンドル径(Φmm)
最大:33
ハンドル長さ(mm)
125
最大開口(mm)
400
材質(ハンドル)
オーク材
口深(mm)
120
締付け能力(kg)
550