画像準備中

L型クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70983310 品番EA526WL-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。

材質鍛造鉄 質量(kg)0.9 クランプ範囲(mm)0〜200 口深(mm)105 レール(mm)19×9.5 スピンドル径(Φmm)15.8 締付け能力(kg)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする