画像準備中

エンドパイプレンチ (アルミ合金)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70983328 品番EA546RG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。

材質アゴ部:鉄鋳物製 全長(mm)呼び:250 質量(kg)0.4 材質(ハンドル)アルミ鋳物製 パイプ外径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする