エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの チェーンレンチ
チェーンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70983337
品番
EA546WS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,163
販売価格(税別)
¥
8,330
バスケットに入れる
完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。
全長(mm)
300
質量(g)
750
材質(ハンドル)
鍛造鉄
パイプ外径(Φmm)
Φ6〜115
材質(チェーン)
硬化スチール