エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
キーレンチ(Ball-Hexagon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70983441
品番
EA573EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
質量(g)
420
軸長(mm)
5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215
寸法(inch)
5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8