エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
キーレンチ (超ロング/Ball-Hexagon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
2
注文コード
70983450
品番
EA573EE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボールポイント付き。
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
2
質量(g)
7
軸長(mm)
250