画像準備中

キーレンチ (超ロング/Ball-Hexagon)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)4 注文コード70983459 品番EA573EE-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイント付き。

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)4 質量(g)34 軸長(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする