エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
キーレンチ (Hex/スタンド付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70983477
品番
EA573GC-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
9本組。スタンドホルダー付き。
材質
スタンド:スチール
寸法(mm)
スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)
サイズ
3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”
質量(g)
498
軸長(mm)
52〜130
材質(レンチ)
クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)