画像準備中

カッターナイフ替刃 (先鋭型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード70983538 品番EA589CR-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760

10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。

刃長(mm)53 刃幅(mm)19 ケース寸法(mm)64.3×25.8×14 刃厚(mm)0.63 質量(kg/本)3.4 全質量(g)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする