画像準備中

ギアレンチ (スタビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)125 注文コード70983651 品番EA614LS-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,040
販売価格(税別)
945
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ。メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。美しいミラーメッキ仕上げ。面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)7.5×10.3 寸法(mm)17 全長(mm)125 質量(g)110
注意
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする