エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
テーパーフォーククランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70983766
品番
EA637CC-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,908
販売価格(税別)
¥
6,280
バスケットに入れる
プレス加工での取り付けに。
適合
ねじ幅:M20・M22
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
1800
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
200