エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 防爆ハンマー
エスコの 防爆片手ハンマー
エンジニアハンマー (ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70983906
品番
EA642KK-450S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
ファイバーグラス柄。長さが短いタイプです。FM規格取得。防爆、防錆、非磁性。防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
280
質量(g)
680
頭質量(g)
455
頭径(mm)
Φ33