エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの L型レンチ
L型レンチ(Ball Hexagon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
2.5
注文コード
70983958
品番
EA683AF-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボールポイント付き。ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
ハンドル側:94.5、142
質量(g)
22