セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170〜940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269〜754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。