エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 充電タイプワークランプ
LEDライト (750ルーメン/マグネット付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70984071
品番
EA758C-160A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能。マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能。丈夫なアルミ製ヘッド。
質量(g)
360
電源
リチウムイオン充電池 (本体内蔵)
照明装置
10W LED球1灯
使用電池
リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付)
充電時間(時間)
約3〜5
サイズ(mm)
Φ95×110
明るさ(Lm)
強:750 弱300
連続点灯時間(時間)
強:230 弱:6