エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの ネームランド
エコテープカートリッジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70984107
品番
EA761DS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
8m巻。テープ幅の合うものをお選び下さい。エコマーク取得商品。環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》。耐久性に優れたテープです。
色
【テープ】レッド
テープ幅(mm)
6
文字色
ブラック
グリーンマーク
認定