画像準備中

ディスプレイ+スタンドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70984125 品番EA764AG-236A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥126,500
販売価格(税別)
115,000

<ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32〜55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。

注意
※【お客様組立品】
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする